エスコ
クレポリロープ(三つ打ち)50m EA628MLシリーズ
荷役作業や荷物の固定に。
強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様
●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番
65-9269-02
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658147
EA628ML-21
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください