エスコ
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
各種ネット資材の補助ロープなどに。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様
●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
アズワン品番
65-9269-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658156
EA628MT-31
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください