曜日別特売

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ - エスコ

漏電トラブル対応・絶縁管理に。

仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40アズワン品番65-9272-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658330EA708LB-1
オープン
78,200
86,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする