エスコ
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様
●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)
アズワン品番
65-9273-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65658488
EA724Z-27
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください