曜日別特売

管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ - エスコ


過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。

仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85内容量1箱(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
パッケージサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65658969EA758ZZ-12025061×75×1265-9278-06
オープン
730
803(税込)
8日以内出荷
返品不可
65658978EA758ZY-12012554×66×865-9278-03
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする