曜日別特売

スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ

スクリーン(壁掛式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ - エスコ


セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。
ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。
スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。
各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。
レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。
黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。

仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PPアズワン品番65-9278-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659039EA761LM-111
オープン
46,900
51,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする