アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ

アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコアクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ - エスコ


内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。

仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m)アズワン品番65-9280-80内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659215EA764AF-22A
オープン
8,500
9,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする