曜日別特売

LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ - エスコ


ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):10●直径:6.4mm●カラー:ブルー●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応機器:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-53内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659276EA764BB-226A
オープン
5,510
6,061(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする