曜日別特売

LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック) EA764BBシリーズ - エスコ


伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):3●直径:6.4mm●カラー:ブラック●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6アズワン品番65-9281-55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659285EA764BB-234A
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする