排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ

排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ - エスコ


クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532gアズワン品番65-9283-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659398EA770TB-36
オープン
64,000
70,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする