マスク[DS1] EA800MMシリーズ

マスク[DS1] EA800MMシリーズ - エスコマスク[DS1] EA800MMシリーズ - エスコマスク[DS1] EA800MMシリーズ - エスコマスク[DS1] EA800MMシリーズ - エスコ


FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。
FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。

仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付アズワン品番65-9283-55内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659416EA800MM-2
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする