曜日別特売

作業灯スタンド EA814ZAシリーズ

作業灯スタンド EA814ZAシリーズ - エスコ作業灯スタンド EA814ZAシリーズ - エスコ作業灯スタンド EA814ZAシリーズ - エスコ作業灯スタンド EA814ZAシリーズ - エスコ
仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバーアズワン品番65-9286-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659660EA814ZA-13
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする