エスコ
超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Lシリーズ
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
仕様
●刃径×刃長×全長:9.6×19×64mm 4種 9.6×8×53mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●5本組
アズワン品番
65-9288-07
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659854
EA819L-1
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください