シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ

シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ - エスコシートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ - エスコ


鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに

仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)アズワン品番65-9299-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660274EA827FM-31
オープン
3,770
4,147(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする