ビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ

ビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコビジネスバッグ 400x105x295mm EA927シリーズ - エスコ


シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。
メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。
クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。
A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。
フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマートフォンポケット付きです。
内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。
底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。
付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。 ※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がございます。予めご了承ください。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:400×105×295●重量(kg):0.91●色:黒●材質:ポリエステル、PVC●パソコン収納部内寸:320(W)×25(D)×230(H)mm●PC収納/13.3インチワイドまでアズワン品番65-9311-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661114EA927-80A
オープン
8,890
9,779(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする