曜日別特売

ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ - エスコ


一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)

仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCTアズワン品番65-9313-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661227EA940AG-580C
オープン
110,600
121,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする