エスコ
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様
●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番
65-9317-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661699
EA947HB-13
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください