エスコ
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
アズワン品番
65-9319-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662110
EA948TF-22
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください