エスコ
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様
●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9320-14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662137
EA948TF-126
オープン
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください