曜日別特売

アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ

アジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振 EA949HAシリーズ - エスコ

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。

仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°)アズワン品番65-9324-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65662155EA949HA-9
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする