エスコ
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様
●ベース径:60●ねじ:M12×35●耐荷重(kg):80●材質:本体・カバー/スチール(クロムメッキ)底部/ニトリルゴム●ベース高さ:11.5mm●首振り機構(約10°)
アズワン品番
65-9324-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662164
EA949HA-79
オープン
¥
2,700
¥2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください