エスコ
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ
仕様
●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
アズワン品番
65-9324-38
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662180
EA949HA-116
オープン
¥
395
¥
435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください