エスコ
インダクションモーター(リード線タイプ) EA968CEシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662810
EA968CE-90
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください