エスコ
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様
●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
アズワン品番
65-9343-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663808
EA998BB-74
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください