曜日別特売

ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ

ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ - エスコヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ - エスコ


どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。
雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。
後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。
つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。

仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:395g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い●屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイルアズワン品番65-9343-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663826EA998BH-11
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする