曜日別特売
EA998BH-11 ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコ 65663826

EA998BH-11 ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコ 65663826
EA998BH-11 ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ エスコ 65663826

ヘルメット(全周つば付き) EA998BHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65663826
品番
EA998BH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
¥4,100


どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。
雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。
後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。
つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。

仕様
●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:395g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い●屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする