304 両ヘルールパイプ 2S

304 両ヘルールパイプ 2S - コンサス


国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

種類両継手付きパイプ外径(Φmm)50.8表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
材質
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65665725-2SSUS30487065-9357-03
30,000
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665734-2SSUS30424065-9356-39
19,700
19,600
21,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665750-2SSUS30417065-9356-32
19,700
19,600
21,560(税込)
当日出荷
65665759-2SSUS30471065-9356-86
30,000
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665768-2SSUS30419065-9356-34
19,700
19,600
21,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665777-2SSUS30426065-9356-41
19,700
19,600
21,560(税込)
24日以内出荷
返品不可
65665786-2SSUS30492065-9357-08
30,000
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665795-2SSUS30411065-9356-26
19,700
19,600
21,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665804-2SSUS30458065-9356-73
25,600
25,500
28,050(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665820-2SSUS30435065-9356-50
22,100
22,000
24,200(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665829-2SSUS30497065-9357-13
30,000
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665838-2SSUS30439065-9356-54
22,100
22,000
24,200(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665847-2SSUS30466065-9356-81
25,600
25,500
28,050(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665856-2SSUS30472065-9356-87
30,000
29,900
32,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665865-2SSUS30456065-9356-71
25,600
25,500
28,050(税込)
24日以内出荷
返品不可
65665874-2SSUS30434065-9356-49
22,100
22,000
24,200(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665890-2SSUS30425065-9356-40
19,700
19,600
21,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665899-2SSUS30449065-9356-64
22,100
22,000
24,200(税込)
33日以内出荷
返品不可
65665908-2SSUS30457065-9356-72
25,600
25,500
28,050(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665917-2SSUS304122065-9357-38
39,100
39,000
42,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665926-2SSUS304139065-9357-55
42,700
42,600
46,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665935-2SSUS304115065-9357-31
39,100
39,000
42,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665944-2SSUS304106065-9357-22
39,100
39,000
42,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665960-2SSUS304129065-9357-45
39,100
39,000
42,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665969-2SSUS304121065-9357-37
39,100
39,000
42,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665978-2SSUS304144065-9357-60
42,700
42,600
46,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
65665987-2SSUS304132065-9357-48
42,700
42,600
46,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする