バイオクラフト
リアルスラブ電気泳動装置 BEシリーズ
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
両面完全バッファー冷却
くさび型セッティングバータイプ
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅215×奥行81×高189●バッファー量(mL):片面冷却時780/両面冷却時1,800●重量(g):1,620
アズワン品番
65-9539-74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65672838
BE-110G
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください