曜日別特売

電動レターオープナー LO85シリーズ

電動レターオープナー LO85シリーズ - Asmix(アスカ)電動レターオープナー LO85シリーズ - Asmix(アスカ)電動レターオープナー LO85シリーズ - Asmix(アスカ)電動レターオープナー LO85シリーズ - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)


封筒を入れたら自動的にスイッチON
手で持って開封しやすいドーム型
置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm
電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通

仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748045LO85W67-0324-47
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65748054LO85B67-0324-46
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 封筒の開封
斎藤専商店卸売・小売業

今まで使用したものが壊れてしまったので探していたらお手軽なサイズと価格で決めました。使いよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする