MAC8(マックエイト)
超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ
仕様
●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:赤●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダ
アズワン品番
67-0340-94
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65748158
OP-7-1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください