曜日別特売

iPad PDA-IPADシリーズ

iPad PDA-IPADシリーズ - サンワサプライ

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。持ち運びしやすいハンドル付きです。ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。ケースに入れたまま、Lightningケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。

仕様●カラー:ブルー●サイズ:W279×D23×H272mm●重量:250g●材質:EVA●対応機種:iPad Air 2019年モデルiPad Air(2019)アズワン品番67-0358-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65748928PDA-IPAD1505BL
6,140
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする