JST(日本圧着端子製造)
ベース付ポスト
仕様
●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0401-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65748937
B05B-XASK-1
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください