ニチフ
端末スリープ E
用途:リングスリーズ
仕様
●最大使用電流:20A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):7本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):3本●入数:1個
アズワン品番
67-0401-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749576
-
¥
54
¥
51
¥
56
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表