JST(日本圧着端子製造)
ファストン端子
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様
●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番
67-0403-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65749646
LIM-41T-110B
¥
33
¥
30
¥
33
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表