三和電子
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ
仕様
●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8W
アズワン品番
67-0441-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750626
OBSA-100UMQ-R-1F-LN
¥
7,910
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください