レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ

レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657506358H1012-Z
620
619
681(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする