ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
トグルスイッチキャップ
仕様
●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白
アズワン品番
67-0442-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750678
140000470038
¥
32
¥
31
¥
34
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください