ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
押しボタンスイッチ
内容
カラーボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
照光種別
アズワン品番
ボタン寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750714
140007480202
LTR・LTM
赤
非照光
67-0443-09
10
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
欠品中
返品不可
65750730
140000481528
AP
白
-
67-0443-05
7.5
¥
54
¥
53
¥
58
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください