ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様
●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリー
アズワン品番
67-0443-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750739
140007480071
¥
72
¥
69
¥
76
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください