曜日別特売

Weight Sensor(Load Cell)

Weight Sensor(Load Cell) - Seeed Studio


電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、
小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用
推奨励起電圧:10V~15V
動作温度:-35℃~80℃
ロードセルの材質:アルミニウム

アズワン品番67-0451-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65750888114990100
2,860
2,798
3,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする