LUMINUS
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ
仕様
●色温度/波長:6500K●光束:1710lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0V
アズワン品番
67-0457-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65750924
CBT-90-W65S-C11-NB100
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください