曜日別特売

小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス

小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス - ルビコン


許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。

仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:50V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:8×11.5●入数:1アズワン品番67-0457-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6575094950YXF100MEFC
110
109
120(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする