ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ - アズワンピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ - アズワン
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751177SOP16(1.27-0.65)
94
93
102(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする