照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ

照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ - アズワン


LED照光式プッシュスイッチ。
Φ16mm取付。1c接点

仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。形状角形接点構成1c寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6取付穴径(Φmm)16端子ハンダ付け端子最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1接点定格AC/DC250V:5A内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作
操作部色
アズワン品番
LED定格電圧(V)
LED定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65751378LA128AF-11DZ-24V-Yオルタネイト67-2186-54DC240.013
400
取扱い終了
返品不可
65751387LA128AF-11D-12V-Yモーメンタリ67-2186-48DC120.015
390
取扱い終了
返品不可
65751396LA128AF-11D-24V-Rモーメンタリ67-2186-52DC240.013
390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする