ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ - ホリコーショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ - ホリコー


ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
ショットブラスト時のマスキング用。

グレー基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系主な用途養生用特性強靭内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65752735SB430 50X255067-2235-29
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
65752744SB430 100X2510067-2235-26
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする