曜日別特売

ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ

ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ - 潤工社


樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。
樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。
O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。
シールテープ不要です。
R(PT) ネジ部はシール加工しています。
チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。
エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用
耐衝撃性が求められる配管用
難燃性配管用

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754047WLL-08-0267-2258-53
391
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
65754056WLL-12-0267-2256-50
519
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754065WLL-10-0367-2257-22
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754074WLL-12-0467-2255-87
580
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754090WLL-06-0267-2259-23
363
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする