曜日別特売

ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ

ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ - 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ - 潤工社


樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。
樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。
O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。
シールテープ不要です。
R(PT) ネジ部はシール加工しています。
チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。
エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754266WN-08-0367-2259-45
210
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754275WN-12-0267-2258-40
298
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754284WN-08-0167-2260-37
185
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65754300WN-10-0267-2260-23
225
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする