曜日別特売

ハンディタッチ継手

ハンディタッチ継手 - 潤工社

ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 4mm。

仕様●適合チューブ外径(mm):4●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):4●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5882アズワン品番67-2262-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754345BS-04
19
18
20(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする