エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ - 谷沢製作所


特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。

仕様●帽体色:ライトブルー●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:なし●頭周り(cm):53~63●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●材質/仕上:帽体/特殊軽量FRP●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3763アズワン品番67-2265-90名入れ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754397103B-JPZ-B11-J
9,130
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする