曜日別特売

防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ

防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ - SAFETY TOOLS防爆バルブハンドル(丸) 176シリーズ - SAFETY TOOLS


火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

材質/仕上アルミニウム青銅内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
高さ(mm)
開口寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65754790176-30A13200473567-2287-99
10,310
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65754799176-60A17.5500796067-2287-10
25,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする